text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Tecwerk Milling pin WRC dm 6 mm head length 14 mm shank dm 3 mm carbide normal serration


Numer artykułu 7M279854
Kształt głowicy Cylinder kulisty
Całkowita długość (mm) 43
Średnica wału (mm) 3
Długość robocza (mm) 14
Uzębienie Inny
Materiał do cięcia Inny
Z wałkiem Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt głowicy Cylinder kulisty
Całkowita długość (mm) 43
Średnica wału (mm) 3
Długość robocza (mm) 14
Uzębienie Inny
Materiał do cięcia Inny
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 6
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032 WRC
Marka Tecwerk

Numery artykułów

Numer artykułu 7M279854
EAN 4015448599487
UBB 500751893529
UNSPSC 27112803
Artykuł producenta nr 2000868313
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.