text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Milling pin RBF special steel dm 12 mm head length 25 mm shank dm 6 mm carbide c


Numer artykułu 7Y129688
Kształt głowicy Okrągłe drzewo nosa
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 25
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Uzębienie Krzyż (X)
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt głowicy Okrągłe drzewo nosa
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 25
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Uzębienie Krzyż (X)
Materiał do cięcia Inny
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 12
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032 RBF
Marka Tecwerk

Numery artykułów

Numer artykułu 7Y129688
EAN 4015448600084
UBB 500751898999
UNSPSC 27112803
Artykuł producenta nr 2000868776
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.