Fabory Logic VMI
RFID
Regały z czujnikami wagi
Kitting
Pick & Put to Light
Kontrola jakości i inżynieria
Laboratorium
Portal 3D
Szkolenia
Fabory Logic CMI
BarTrack
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
Frezy obrotowe
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
Frezowanie
Frezy obrotowe
9Q525951
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
Tecwerk Milling pin RBF dm 6 mm head length 13 mm shank dm 3 mm carbide cross serration
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
9Q525951
Kształt głowicy
Okrągłe drzewo nosa
Całkowita długość (mm)
43
Średnica wału (mm)
3
Długość robocza (mm)
13
Uzębienie
Krzyż (X)
Materiał do cięcia
Inny
Z wałkiem
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Kształt głowicy
Okrągłe drzewo nosa
Całkowita długość (mm)
43
Średnica wału (mm)
3
Długość robocza (mm)
13
Uzębienie
Krzyż (X)
Materiał do cięcia
Inny
Z wałkiem
Tak
Obcinak średnicy (mm)
6
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032
RBF
Marka
Tecwerk
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
9Q525951
EAN
4015448599500
UBB
500751893784
UNSPSC
27112803
Artykuł producenta nr
2000868317