Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
4W633667
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
Tecwerk Machine tap DIN 5156C UNIVERSAL G 1 inch x 11 HSS-Co vap. ISO 228
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4W633667
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
30
Całkowita długość (mm)
160
Średnica wału (mm)
25
Typ gwintu
Nić gazowa
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Materiał do cięcia
Inny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
30
Całkowita długość (mm)
160
Średnica wału (mm)
25
Typ gwintu
Nić gazowa
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Materiał do cięcia
Inny
Kąt ostrza (°)
40
Gwint na cal
11
Kwadrat klucza (mm)
20
Gwint lewoskrętny
Nie
Rozmiar gwintu (cale)
1 cal
Marka
Tecwerk
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4W633667
EAN
4015448819691
UBB
500751890632
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
2000867958