text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 5156C G 1 inch x 11 HSS-Co ISO 228


Numer artykułu 5S770403
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 160
Średnica wału (mm) 25
Typ gwintu Nić gazowa
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 160
Średnica wału (mm) 25
Typ gwintu Nić gazowa
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt ostrza (°) 40
Gwint na cal 11
Kwadrat klucza (mm) 20
Gwint lewoskrętny Nie
Rozmiar gwintu (cale) 1 cal
Marka Tecwerk

Numery artykułów

Numer artykułu 5S770403
EAN 4015448819141
UBB 500751864652
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 2000867515
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.