Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
8V031305
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
TECWERK Machine tap DIN 5156C G 1/4 inch x19 HSS-Co ISO 228
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8V031305
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
12
Typ gwintu
Nić gazowa
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Materiał do cięcia
Inny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
12
Typ gwintu
Nić gazowa
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Materiał do cięcia
Inny
Kąt ostrza (°)
40
Gwint na cal
19
Kwadrat klucza (mm)
9
Gwint lewoskrętny
Nie
Rozmiar gwintu (cale)
3/8 cala
Marka
Tecwerk
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8V031305
EAN
4015448819110
UBB
500751864322
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
2000867512