text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 5156B UNIVERSAL G 3/4 inch x14 HSS-Co vap. ISO 228


HSS-Co. Shape B. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. In accordance with DIN ISO 228. With spiral point for through-hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Numer artykułu 8W201689
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 28
Całkowita długość (mm) 140
Średnica wału (mm) 20
Typ gwintu Nić gazowa
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 28
Całkowita długość (mm) 140
Średnica wału (mm) 20
Typ gwintu Nić gazowa
Materiał do cięcia Inny
Gwint na cal 14
Kwadrat klucza (mm) 16
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Tecwerk

Opis

HSS-Co. Shape B. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. In accordance with DIN ISO 228. With spiral point for through-hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Numery artykułów

Numer artykułu 8W201689
EAN 4015448819622
UBB 500751889907
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 2000867945
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.