text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 5156B G 1 inch x 11 HSS-Co ISO 228


HSS-Co. Shape B. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. In accordance with DIN ISO 228. For through-hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² strength and in annealed cast iron

Numer artykułu 4Y039590
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 160
Średnica wału (mm) 25
Typ gwintu Nić gazowa
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 160
Średnica wału (mm) 25
Typ gwintu Nić gazowa
Materiał do cięcia Inny
Gwint na cal 11
Kwadrat klucza (mm) 20
Rozmiar gwintu (cale) 1 cal
Marka Tecwerk

Opis

HSS-Co. Shape B. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. In accordance with DIN ISO 228. For through-hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² strength and in annealed cast iron

Numery artykułów

Numer artykułu 4Y039590
EAN 4015448819059
UBB 500751863662
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 2000867505
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.