text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 376C VA M24 x 3 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H


HSS-Co. Form C. Type VA. Nitrated and steam-tempered. Blue ring. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For rust-, acid-, and heat-resistant steels > 850 N/mm² in strength

Numer artykułu 2C604707
Marka Tecwerk
Pakowane po 1

Specyfikacje

Marka Tecwerk

Opis

HSS-Co. Form C. Type VA. Nitrated and steam-tempered. Blue ring. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For rust-, acid-, and heat-resistant steels > 850 N/mm² in strength

Numery artykułów

Numer artykułu 2C604707
EAN 4015448611288
UBB 500751867549
UNSPSC 27112801
Artykuł producenta nr 2000867562
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.