text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 376C M22 x 2.5 mm HSS-Co 6H


HSS-Co. Form C. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For steels up to approx. 900 N/mm² in strength

Pakowane po 1

Opis

HSS-Co. Form C. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For steels up to approx. 900 N/mm² in strength

Numery artykułów

Numer artykułu 3I681751
EAN 4015448818809
UBB 500751855338
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 2000867393
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.