text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 376C M20 x 2.5 mm HSS-Co TiN 6H


HSS-Co. Shape C. TiN-coated. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For steels up to approx. 900 N/mm² in strength

Numer artykułu 2N406096
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 25
Całkowita długość (mm) 140
Średnica wału (mm) 16
Typ gwintu Metryczny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 25
Całkowita długość (mm) 140
Średnica wału (mm) 16
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 45779
Rozmiar gwintu 20
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt ostrza (°) 40
Kwadrat klucza (mm) 12
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Tecwerk

Opis

HSS-Co. Shape C. TiN-coated. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For steels up to approx. 900 N/mm² in strength

Numery artykułów

Numer artykułu 2N406096
EAN 4015448640677
UBB 500751851113
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 2000867321
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.