Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
1X904742
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
Tecwerk Machine tap DIN 376C M12 x 1.75 mm HSS-Co TiN 6H
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
1X904742
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
18
Całkowita długość (mm)
110
Średnica wału (mm)
9
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
27395
Rozmiar gwintu
12
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
18
Całkowita długość (mm)
110
Średnica wału (mm)
9
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
27395
Rozmiar gwintu
12
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Materiał do cięcia
Inny
Kąt ostrza (°)
40
Kwadrat klucza (mm)
7
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Tecwerk
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1X904742
EAN
4015448640622
UBB
500751850792
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
2000867317