text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 376B VA M14 x 2 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H


HSS-Co. Shape B. Type VA. Nitrated and steam-tempered. Blue ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads · For rust-, acid-, and heat-resistant steels up to 1,000 N/mm² in strength

Numer artykułu 8Z150968
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 24
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 11
Typ gwintu Metryczny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 24
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 11
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 2
Rozmiar gwintu 14
Materiał do cięcia Inny
Kwadrat klucza (mm) 9
Marka Tecwerk

Opis

HSS-Co. Shape B. Type VA. Nitrated and steam-tempered. Blue ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads · For rust-, acid-, and heat-resistant steels up to 1,000 N/mm² in strength

Numery artykułów

Numer artykułu 8Z150968
EAN 4015448610748
UBB 500751853432
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 2000867354
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.