text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 376B VA M12 x 1.75 mm HSS-Co TiCN 6H


HSS-Co. Shape B. Type VA. TiCN-coated. Blue ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads · For rust-, acid-, and heat-resistant steels up to 1,000 N/mm² in strength

Numer artykułu 6H389896
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu Metryczny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 27395
Rozmiar gwintu 12
Materiał do cięcia Inny
Kwadrat klucza (mm) 7
Marka Tecwerk

Opis

HSS-Co. Shape B. Type VA. TiCN-coated. Blue ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads · For rust-, acid-, and heat-resistant steels up to 1,000 N/mm² in strength

Numery artykułów

Numer artykułu 6H389896
EAN 4015448596028
UBB 500751857078
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 2000867427
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.