text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 376B UNIVERSAL M12 x 1.75 mm HSS-Co vap. 6H


HSS-Co. Shape B. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Numer artykułu 6N722214
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 24
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu Metryczny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 24
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 27395
Rozmiar gwintu 12
Materiał do cięcia Inny
Kwadrat klucza (mm) 7
Marka Tecwerk

Opis

HSS-Co. Shape B. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Numery artykułów

Numer artykułu 6N722214
EAN 4015448819288
UBB 500751871178
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 2000867684
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.