text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 376B M27 x 3 mm HSS-Co 6H


HSS-Co. Shape B. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steels up to approx. 900 N/mm² in strength

Numer artykułu 9O372302
Marka Tecwerk
Pakowane po 1

Specyfikacje

Marka Tecwerk

Opis

HSS-Co. Shape B. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steels up to approx. 900 N/mm² in strength

Numery artykułów

Numer artykułu 9O372302
EAN 4015448818519
UBB 500751848259
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 2000867291
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.