text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 376B AL M16 x 2 mm HSS-Co 6H


HSS-Co. Shape B. Type AL. Yellow ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads · For long-chipping, soft materials

Numer artykułu 0F458540
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 24
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 12
Typ gwintu Metryczny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 24
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 12
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 2
Rozmiar gwintu 16
Materiał do cięcia Inny
Kwadrat klucza (mm) 9
Marka Tecwerk

Opis

HSS-Co. Shape B. Type AL. Yellow ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads · For long-chipping, soft materials

Numery artykułów

Numer artykułu 0F458540
EAN 4015448640813
UBB 500751854422
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 2000867376
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.