text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 374C UNIVERSAL M16 x 1.5 mm HSS-Co vap. 6H


Numer artykułu 6A936820
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 15
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 12
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 45778
Rozmiar gwintu 16
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 15
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 12
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 45778
Rozmiar gwintu 16
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt ostrza (°) 40
Kwadrat klucza (mm) 9
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Tecwerk

Numery artykułów

Numer artykułu 6A936820
EAN 4015448598893
UBB 500751889410
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 2000867928
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.