text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 374C UNIVERSAL M12 x 1 mm HSS-Co vap. 6H


HSS-Co. Shape C. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Numer artykułu 0W129488
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 11
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu Metryczny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 11
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1
Rozmiar gwintu 12
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt ostrza (°) 40
Kwadrat klucza (mm) 7
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Tecwerk

Opis

HSS-Co. Shape C. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Numery artykułów

Numer artykułu 0W129488
EAN 4015448598848
UBB 500751889097
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 2000867924
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.