text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 374C UNIVERSAL M12 x 1.5 mm HSS-Co vap. 6H


Numer artykułu 8G378180
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 15
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 45778
Rozmiar gwintu 12
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 15
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 45778
Rozmiar gwintu 12
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt ostrza (°) 40
Kwadrat klucza (mm) 7
Gwint lewoskrętny Nie

Numery artykułów

Numer artykułu 8G378180
EAN 4015448598862
UBB 500751889253
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 2000867926
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.