text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 374C M8 x 0.75 mm HSS-Co 6H


HSS-Co. Shape C. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range 6H. For blind hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² strength, annealed cast iron, and long-chipping non-ferrous metals

Numer artykułu 6U109563
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 18
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 18
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 0.75
Rozmiar gwintu 8
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt ostrza (°) 40
Kwadrat klucza (mm) 45904
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Tecwerk

Opis

HSS-Co. Shape C. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range 6H. For blind hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² strength, annealed cast iron, and long-chipping non-ferrous metals

Numery artykułów

Numer artykułu 6U109563
EAN 4015448818885
UBB 500751861278
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 2000867481
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.