text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 374C M6 x 0.75 mm HSS-Co 6H


HSS-Co. Shape C. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range 6H. For blind hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² strength, annealed cast iron, and long-chipping non-ferrous metals

Numer artykułu 1N992996
Marka Tecwerk
Pakowane po 1

Specyfikacje

Marka Tecwerk

Opis

HSS-Co. Shape C. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range 6H. For blind hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² strength, annealed cast iron, and long-chipping non-ferrous metals

Numery artykułów

Numer artykułu 1N992996
EAN 4015448818878
UBB 500751861195
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 2000867480
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.