text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 374C M30 x 1.5 mm HSS-Co 6H


HSS-Co. Form C. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range 6H. For blind hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² in strength, annealed cast iron, and long-chipping non-ferrous metals

Numer artykułu 7H216224
Marka Tecwerk
Pakowane po 1

Specyfikacje

Marka Tecwerk

Opis

HSS-Co. Form C. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range 6H. For blind hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² in strength, annealed cast iron, and long-chipping non-ferrous metals

Numery artykułów

Numer artykułu 7H216224
EAN 4015448819202
UBB 500751867218
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 2000867557
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.