text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 374C M12 x 1 mm HSS-Co 6H


Numer artykułu 1H842711
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 14
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1
Rozmiar gwintu 12
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 14
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1
Rozmiar gwintu 12
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt ostrza (°) 40
Kwadrat klucza (mm) 7
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Tecwerk

Numery artykułów

Numer artykułu 1H842711
EAN 4015448819165
UBB 500751866145
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 2000867535
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.