Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
6F264289
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
TECWERK Machine tap DIN 374C M10 x 1.25 mm HSS-Co 6H
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
6F264289
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
12
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
45778
Rozmiar gwintu
16
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
12
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
45778
Rozmiar gwintu
16
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Materiał do cięcia
Inny
Kąt ostrza (°)
40
Kwadrat klucza (mm)
9
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Tecwerk
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6F264289
EAN
4015448818960
UBB
500751861922
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
2000867488