text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 374B M14 x 1 mm HSS-Co 6H


HSS-Co. Shape B. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range 6H. With spiral point for through-hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² strength, annealed cast iron, and long-chipping non-ferrous metals

Numer artykułu 6R293312
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 11
Typ gwintu Metryczny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 11
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1
Rozmiar gwintu 14
Materiał do cięcia Inny
Kwadrat klucza (mm) 9

Opis

HSS-Co. Shape B. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range 6H. With spiral point for through-hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² strength, annealed cast iron, and long-chipping non-ferrous metals

Numery artykułów

Numer artykułu 6R293312
EAN 4015448595038
UBB 500751844373
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 2000867231
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.