Fabory Logic VMI
RFID
Regały z czujnikami wagi
Kitting
Pick & Put to Light
Kontrola jakości i inżynieria
Laboratorium
Portal 3D
Szkolenia
Fabory Logic CMI
BarTrack
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
Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
8W770374
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
TECWERK Machine tap DIN 374B M12 x 1.5 mm HSS-Co 6H
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8W770374
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
24
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
7
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
45658
Rozmiar gwintu
10
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
24
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
7
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
45658
Rozmiar gwintu
10
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Materiał do cięcia
Inny
Kąt ostrza (°)
40
Kwadrat klucza (mm)
45782
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Tecwerk
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8W770374
EAN
4015448818915
UBB
500751861500
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
2000867484