text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 371C VA M5 x 0.8 mm HSS-Co TiCN 6H


Numer artykułu 8F157738
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 45786
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 0.8
Rozmiar gwintu 5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 45786
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 0.8
Rozmiar gwintu 5
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt ostrza (°) 40
Kwadrat klucza (mm) 45904
Gwint lewoskrętny Nie

Numery artykułów

Numer artykułu 8F157738
EAN 4015448597681
UBB 500751878512
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 2000867776
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.