text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 371C VA M4 x 0.7 mm HSS-Co TiCN 6H


HSS-Co. Shape C. Type VA. TiCN-coated. Blue ring. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For rust-, acid-, and heat-resistant steels up to 1,000 N/mm² in strength

Numer artykułu 8E957338
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 45785
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 45781
Typ gwintu Metryczny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 45785
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 45781
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 0.7000000000000001
Rozmiar gwintu 4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt ostrza (°) 40
Kwadrat klucza (mm) 45750
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Tecwerk

Opis

HSS-Co. Shape C. Type VA. TiCN-coated. Blue ring. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For rust-, acid-, and heat-resistant steels up to 1,000 N/mm² in strength

Numery artykułów

Numer artykułu 8E957338
EAN 4015448597674
UBB 500751878447
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 2000867775
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.