Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
0X841269
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
Tecwerk Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M6 x 1 mm HSS-Co vap. 6H
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0X841269
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
13
Całkowita długość (mm)
80
Średnica wału (mm)
6
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
1
Rozmiar gwintu
6
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
13
Całkowita długość (mm)
80
Średnica wału (mm)
6
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
1
Rozmiar gwintu
6
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Materiał do cięcia
Inny
Kąt ostrza (°)
40
Kwadrat klucza (mm)
45904
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Tecwerk
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0X841269
EAN
4015448819332
UBB
500751871749
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
2000867690