Fabory Logic VMI
RFID
Regały z czujnikami wagi
Kitting
Pick & Put to Light
Kontrola jakości i inżynieria
Laboratorium
Portal 3D
Szkolenia
Fabory Logic CMI
BarTrack
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
Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
4N479276
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
Tecwerk Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M4 x 0.7 mm HSS-Co vap. 6H
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4N479276
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
45785
Całkowita długość (mm)
63
Średnica wału (mm)
45781
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
0.7000000000000001
Rozmiar gwintu
4
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
45785
Całkowita długość (mm)
63
Średnica wału (mm)
45781
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
0.7000000000000001
Rozmiar gwintu
4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Materiał do cięcia
Inny
Kąt ostrza (°)
40
Kwadrat klucza (mm)
45750
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Tecwerk
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4N479276
EAN
4015448819318
UBB
500751871582
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
2000867688