text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M4 x 0.7 mm HSS-Co TiN 6H


Numer artykułu 7U089193
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 45785
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 45781
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 0.7000000000000001
Rozmiar gwintu 4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 45785
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 45781
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 0.7000000000000001
Rozmiar gwintu 4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt ostrza (°) 40
Kwadrat klucza (mm) 45750
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Tecwerk

Numery artykułów

Numer artykułu 7U089193
EAN 4015448819509
UBB 500751873315
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 2000867706
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.