text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M6 x 1 mm HSS-Co vap. 6H


HSS-Co. Shape B. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Numer artykułu 0G367715
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 17
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 17
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1
Rozmiar gwintu 6
Materiał do cięcia Inny
Kwadrat klucza (mm) 45904
Marka Tecwerk

Opis

HSS-Co. Shape B. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Numery artykułów

Numer artykułu 0G367715
EAN 4015448819257
UBB 500751870832
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 2000867681
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.