Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
4X570748
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
Tecwerk Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M4 x 0.7 mm HSS-Co TiN 6H
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4X570748
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
13
Całkowita długość (mm)
63
Średnica wału (mm)
45781
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
0.7000000000000001
Rozmiar gwintu
4
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
13
Całkowita długość (mm)
63
Średnica wału (mm)
45781
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
0.7000000000000001
Rozmiar gwintu
4
Materiał do cięcia
Inny
Kwadrat klucza (mm)
45750
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4X570748
EAN
4015448819417
UBB
500751872408
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
2000867697