text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M3 x 0.5 mm HSS-Co vap. 6H


Numer artykułu 9S913961
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 19
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 27395
Rozmiar gwintu 12
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 19
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 27395
Rozmiar gwintu 12
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt ostrza (°) 40
Kwadrat klucza (mm) 7
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Tecwerk

Numery artykułów

Numer artykułu 9S913961
EAN 4015448819370
UBB 500751872085
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 2000867693
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.