text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Keyhole saw saw dm 60 (PG48) mm cutting depth 4 mm carbide tipped with drill bit


Flat cut. Carbide tipped cutting edges allow repeated resharpening. Exchangeable centre drill bit. Eject spring for the drill core for material thicknesses up to 4 mm for unalloyed steel. Stainless steel up to 2 mm. From 31 mm Ø with specially hardened mounting holder. Drill body 12 mm. Cutting depth 4 mm

Numer artykułu 2I441815
Rozmiar nominalny (mm) 60
System mocowania Inny
Powłoka Hard metal
Z wiertłem centrującym Tak
System mocowania rozmiaru Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar nominalny (mm) 60
System mocowania Inny
Powłoka Hard metal
Z wiertłem centrującym Tak
System mocowania rozmiaru Inny
Głębokość robocza (mm) 4
Marka Tecwerk

Opis

Flat cut. Carbide tipped cutting edges allow repeated resharpening. Exchangeable centre drill bit. Eject spring for the drill core for material thicknesses up to 4 mm for unalloyed steel. Stainless steel up to 2 mm. From 31 mm Ø with specially hardened mounting holder. Drill body 12 mm. Cutting depth 4 mm

Numery artykułów

Numer artykułu 2I441815
EAN 4015448953418
UBB 500751239897
UNSPSC 27111508
Artykuł producenta nr 2000800085
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.