text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Keyhole saw saw diameter 60 mm cutting depth 20 mm carbide tipped with drill bit


Multi-purpose type. Carbide tipped cutting edges allow repeated resharpening. Exchangeable centre drill bit. Eject spring for drill core. For unalloyed steels and stainless steel. For sawing flat material. Pipe material. Curved surfaces. Overlapping drill holes are possible. Drill body 30 mm. Cutting depth 20 mm, for hand-held drilling machines up to 6 mm

Numer artykułu 2K430573
Rozmiar nominalny (mm) 60
Z wiertłem centrującym Tak
Głębokość robocza (mm) 20
Marka Tecwerk
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar nominalny (mm) 60
Z wiertłem centrującym Tak
Głębokość robocza (mm) 20
Marka Tecwerk

Opis

Multi-purpose type. Carbide tipped cutting edges allow repeated resharpening. Exchangeable centre drill bit. Eject spring for drill core. For unalloyed steels and stainless steel. For sawing flat material. Pipe material. Curved surfaces. Overlapping drill holes are possible. Drill body 30 mm. Cutting depth 20 mm, for hand-held drilling machines up to 6 mm

Numery artykułów

Numer artykułu 2K430573
EAN 4015448953814
UBB 500751243428
UNSPSC 27111508
Artykuł producenta nr 2000800151
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.