text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Keyhole saw saw diameter 46 mm cutting depth 38 mm HSS-Co8 accessories not inclu


HSS-Co8. The break-proof design of the keyhole saws makes them perfect for cutting round holes in practically all machinable materials, including cast iron, VA and tool steels, copper, bronze, aluminium and wood. All dimensions have 4/6 combination-tooth and can be used up to a cutting depth of 38 mm. The associated mounting shanks enable quick and easy clamping in hand-held and stationary drills Supplied without adapter shank

Numer artykułu 6F891982
Średnica 46
Głębokość cięcia (mm) 38
Nadaje się do aluminium Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica 46
Głębokość cięcia (mm) 38
Nadaje się do aluminium Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Marka Tecwerk

Opis

HSS-Co8. The break-proof design of the keyhole saws makes them perfect for cutting round holes in practically all machinable materials, including cast iron, VA and tool steels, copper, bronze, aluminium and wood. All dimensions have 4/6 combination-tooth and can be used up to a cutting depth of 38 mm. The associated mounting shanks enable quick and easy clamping in hand-held and stationary drills Supplied without adapter shank

Numery artykułów

Numer artykułu 6F891982
EAN 4015448954163
UBB 500751246561
UNSPSC 27111508
Artykuł producenta nr 2000800214
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.