text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Keyhole saw saw diameter 28 mm cutting depth 4 mm carbide tipped with drill bit


Flat cut. Carbide tipped cutting edges allow repeated resharpening. Exchangeable centre drill bit. Eject spring for the drill core for material thicknesses up to 4 mm for unalloyed steel. Stainless steel up to 2 mm. From 31 mm Ø with specially hardened mounting holder. Drill body 12 mm. Cutting depth 4 mm

Numer artykułu 7Q555444
Rozmiar nominalny (mm) 28
System mocowania Inny
Powłoka Hard metal
Z wiertłem centrującym Tak
System mocowania rozmiaru Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar nominalny (mm) 28
System mocowania Inny
Powłoka Hard metal
Z wiertłem centrującym Tak
System mocowania rozmiaru Inny
Głębokość robocza (mm) 4
Marka Tecwerk

Opis

Flat cut. Carbide tipped cutting edges allow repeated resharpening. Exchangeable centre drill bit. Eject spring for the drill core for material thicknesses up to 4 mm for unalloyed steel. Stainless steel up to 2 mm. From 31 mm Ø with specially hardened mounting holder. Drill body 12 mm. Cutting depth 4 mm

Numery artykułów

Numer artykułu 7Q555444
EAN 4015448953234
UBB 500751238238
UNSPSC 27111508
Artykuł producenta nr 2000800053
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.