text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Keyhole saw saw diameter 25 mm cutting depth 38 mm 4/6 combined tooth HSS-Bi-met


HSS bi-metal. The break-proof design of the keyhole saws makes them perfect for cutting round holes in practically all machinable materials, including cast iron, copper, bronze, aluminium and wood. All dimensions have 4/6 combination-tooth and can be used up to a cutting depth of 38 mm. The associated mounting shanks enable quick and easy clamping in hand-held and stationary drills Supplied without adapter shank

Numer artykułu 3H029797
Średnica 25
Głębokość cięcia (mm) 38
Nadaje się do aluminium Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica 25
Głębokość cięcia (mm) 38
Nadaje się do aluminium Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Marka Tecwerk

Opis

HSS bi-metal. The break-proof design of the keyhole saws makes them perfect for cutting round holes in practically all machinable materials, including cast iron, copper, bronze, aluminium and wood. All dimensions have 4/6 combination-tooth and can be used up to a cutting depth of 38 mm. The associated mounting shanks enable quick and easy clamping in hand-held and stationary drills Supplied without adapter shank

Numery artykułów

Numer artykułu 3H029797
EAN 4015448961659
UBB 500751311720
UNSPSC 27112802
Artykuł producenta nr 2000814614
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.