text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Hexagonal die nut DIN 382 M14 HSS 6g


HSS. DIN 382. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength

Numer artykułu 7B920921
Średnica zewnętrzna (mm) 30
Wysokość 14
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 14
Gwint podziałowy (mm) 2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica zewnętrzna (mm) 30
Wysokość 14
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 14
Gwint podziałowy (mm) 2
Materiał do cięcia HSS
Marka Tecwerk

Opis

HSS. DIN 382. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength

Numery artykułów

Numer artykułu 7B920921
EAN 4015448597865
UBB 500751880245
UNSPSC 27112805
Artykuł producenta nr 2000867793
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.