Fabory Logic VMI
RFID
Regały z czujnikami wagi
Kitting
Pick & Put to Light
Kontrola jakości i inżynieria
Laboratorium
Portal 3D
Szkolenia
Fabory Logic CMI
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
Gwintowniki ręczne
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
Gwintowanie
Gwintowniki ręczne
2F614513
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
Tecwerk Hand tap DIN 5157 no. 2 G 1/4 inch x 19 HSS ISO 228
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2F614513
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
20
Całkowita długość (mm)
70
Średnica wału (mm)
11
Typ gwintu
Nić gazowa
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Materiał do cięcia
HSS
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
20
Całkowita długość (mm)
70
Średnica wału (mm)
11
Typ gwintu
Nić gazowa
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Materiał do cięcia
HSS
Gwint na cal
19
Kwadrat klucza (mm)
9
Gwint lewoskrętny
Nie
Rozmiar gwintu (cale)
1/4 cala
Marka
Tecwerk
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2F614513
EAN
4015448639701
UBB
500751836601
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
2000867105