text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Hand tap DIN 5157 no. 2 G 1/2 inch x 14 HSS ISO 228


Numer artykułu 9Y667387
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 16
Typ gwintu Nić gazowa
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia HSS
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 16
Typ gwintu Nić gazowa
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia HSS
Gwint na cal 14
Kwadrat klucza (mm) 12
Gwint lewoskrętny Nie
Rozmiar gwintu (cale) 1/2 cala
Marka Tecwerk

Numery artykułów

Numer artykułu 9Y667387
EAN 4015448639725
UBB 500751836866
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 2000867107
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.