text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Hand tap DIN 352 no. 1 M8 x 1.25 mm HSS ISO2 (6H)


Numer artykułu 9U685491
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 56
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 45658
Rozmiar gwintu 8
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 56
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 45658
Rozmiar gwintu 8
Materiał do cięcia HSS
Kwadrat klucza (mm) 45904
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Tecwerk

Numery artykułów

Numer artykułu 9U685491
EAN 4015448639992
UBB 500751839266
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 2000867135
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.