text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Hand tap DIN 352 no. 1 M12 x 1.75 mm HSS ISO2 (6H)


HSS. DIN 352. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Numer artykułu 7M722223
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 29
Całkowita długość (mm) 75
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu Metryczny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 29
Całkowita długość (mm) 75
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 27395
Rozmiar gwintu 12
Materiał do cięcia HSS
Kwadrat klucza (mm) 7
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Tecwerk

Opis

HSS. DIN 352. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Numery artykułów

Numer artykułu 7M722223
EAN 4015448640011
UBB 500751839423
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 2000867137
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.