text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Hand tap DIN 2181 bottoming tap no. 2 M14 x 1.5 mm HSS ISO2 (6H)


HSS. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For through-hole and blind-hole threads. For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Numer artykułu 8O512180
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 11
Typ gwintu Metryczny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 11
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 45778
Rozmiar gwintu 14
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia HSS
Kwadrat klucza (mm) 9
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Tecwerk

Opis

HSS. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For through-hole and blind-hole threads. For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Numery artykułów

Numer artykułu 8O512180
EAN 4015448639558
UBB 500751835389
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 2000867086
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.