text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Tecwerk Hammer drill bit Multicutter 4 dm 12.0 mm working L 400 mm L 450 mm SDS-Plus


Numer artykułu 7K082336
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania SDS-plus
Długość cięcia (mm) 400
Liczba ostrzy tnących 4
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 450
Średnica wiertła (mm) 12
System mocowania SDS-plus
Długość cięcia (mm) 400
Liczba ostrzy tnących 4
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Tak
Materiał do cięcia Inny
Wiertło spiralne Tak
Marka Tecwerk

Numery artykułów

Numer artykułu 7K082336
EAN 4015448583165
UBB 500751745943
UNSPSC 20111603
Artykuł producenta nr 2000863551
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.