text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

TECWERK Hammer drill bit Multicutter 4 dm 10.0 mm working L 150 mm L 210 mm SDS-Plus PRO


Numer artykułu 6V579498
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania SDS-plus
Długość cięcia (mm) 250
Liczba ostrzy tnących 4
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 310
Średnica wiertła (mm) 10
System mocowania SDS-plus
Długość cięcia (mm) 250
Liczba ostrzy tnących 4
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Tak
Materiał do cięcia Inny
Wiertło spiralne Tak
Marka Tecwerk

Numery artykułów

Numer artykułu 6V579498
EAN 4015448583103
UBB 500751745372
UNSPSC 20111603
Artykuł producenta nr 2000863541
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.