text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Hammer drill bit dm 25.0 mm working L 400 mm L 520 mm SDS-max


SDS-Max. Dual cutter for very high drilling speeds. Specially hardened surface for increased breaking strength during hammer drilling. Prüfgemeinschaft Mauerbohrer certified Areas of application: Concrete, stone, masonry, clinker bricks

Numer artykułu 2R708032
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania SDS-max
Długość cięcia (mm) 400
Odpowiednie do betonu Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 520
Średnica wiertła (mm) 25
System mocowania SDS-max
Długość cięcia (mm) 400
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiedni do kamienia Tak
Marka Tecwerk

Opis

SDS-Max. Dual cutter for very high drilling speeds. Specially hardened surface for increased breaking strength during hammer drilling. Prüfgemeinschaft Mauerbohrer certified Areas of application: Concrete, stone, masonry, clinker bricks

Numery artykułów

Numer artykułu 2R708032
EAN 4015448830627
UBB 500751757997
UNSPSC 20111603
Artykuł producenta nr 2000864149
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.