text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Hammer drill bit dm 20.0 mm working L 400 mm L 450 mm SDS-Plus


SDS-plus. Effective debris removal through aggressive tip and spiral design. Certified by the Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) to requirements laid down by the Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Areas of application: Concrete, sand-lime brick, masonry (for all concrete and stone applications)

Numer artykułu 8P350142
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania SDS-plus
Długość cięcia (mm) 400
Odpowiednie do betonu Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 450
Średnica wiertła (mm) 20
System mocowania SDS-plus
Długość cięcia (mm) 400
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiedni do kamienia Tak
Wiertło spiralne Tak
Marka Tecwerk

Opis

SDS-plus. Effective debris removal through aggressive tip and spiral design. Certified by the Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) to requirements laid down by the Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Areas of application: Concrete, sand-lime brick, masonry (for all concrete and stone applications)

Numery artykułów

Numer artykułu 8P350142
EAN 4015448638483
UBB 500751755009
UNSPSC 20111603
Artykuł producenta nr 2000864056
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.